그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 천공 시트 |
중심 간격 | 1 / 2 " |
색상 | 백 |
홀 직경 | 0.25 " |
구멍 패턴 | 직진 |
구멍 모양 | 일주 |
길이 | 48 " |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 온도 | 200 F |
열린 공간 | 20% |
인장 강도 | 4800 |
두께 | 0.125 " |
두께 공차 | +/- 0.006 " |
폭 | 32 " |
폭 포용력 | +/- 0.250 " |
선박 중량 (kg) | 3.89 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 85.09 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인장 강도 | 색상 | 홀 직경 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 폭 포용력 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPP.2503204801040102 | 4800 | 백 | 0.25 " | 0.25 " | -0.010 / + 0.015 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ₩ 471,905 | ||
GPP.2504809601040102 | 4800 | 백 | 0.25 " | 0.25 " | -0.010 / + 0.015 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | ₩ 1,323,787 | RFQ
| |
GPP113204803160516 | 4800 | 백 | 0.188 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ₩ 289,870 | ||
GPP113204801080316 | 4800 | 백 | 0.125 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ₩ 300,632 | ||
GPP114809603160516 | 4800 | 백 | 0.188 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | ₩ 784,997 | RFQ
| |
GPP114809601080316 | 4800 | 백 | 0.125 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | ₩ 811,527 | RFQ
| |
GPP163204801080316 | 4800 | 백 | 0.125 " | 0.063 " | +/- 0.005 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ₩ 194,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.