그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | XNUMX/XNUMX 회전 보일러 배수 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | 컵 또는 MNPT x 호스 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
최대. 압력 | 125의 PSI |
개방 길이 | 2-5 / 8 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.