항목 | 확장 시트 |
합금 유형 | 304 |
디자인 크기 | 0.923 x 2.000 " |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | 평가되지 않음 |
길이 | 8ft. |
길이 허용차 | +2.000 인치 |
자재 | 스테인리스 강 |
오프닝 크기 | 0.813 x 1.750 " |
전체 두께 | 0.2 " |
스트랜드 두께 | 0.062 " |
스트랜드 폭 | 0.106 " |
스타일 | 높인 |
기질 | 2B |
인장 강도 | 평가되지 않음 |
사이즈 | 3/4 "-# 16 |
전형적인 경도 | 평가되지 않음 |
폭 | 4ft. |
폭 포용력 | +1.000 인치 |
항복 강도 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 8.64 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7219900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 길이 허용차 | 오프닝 크기 | 전체 두께 | 사이즈 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES4S # 13480960112 | 8ft. | +2.000 인치 | 1.250 x 2.625 " | 0.22 " | 1-1 / 2 "-# 13 | +1.000 인치 | ₩ 828,380 | RFQ
| |
ES4S # 13480960304 | 8ft. | +2.000 인치 | 0.750 x 1.688 " | 0.2 " | 3/4 "-# 13 | +1.000 인치 | ₩ 996,380 | RFQ
| |
ES4S # 16480960102 | 8ft. | +2.000 인치 | 0.438 x 0.938 " | 0.164 " | 1/2 "-# 16 | +1.000 인치 | ₩ 924,997 | RFQ
| |
ES4S # 18480960102 | 8ft. | +2.000 인치 | 0.438 x 0.938 " | 0.164 " | 1/2 "-# 18 | +1.000 인치 | ₩ 878,500 | RFQ
| |
ES4S # 13480480112 | 4ft. | +/- 0.125 " | 1.250 x 2.625 " | 0.22 " | 1-1 / 2 "-# 13 | +/- 0.125 " | ₩ 458,447 | ||
ES4S # 13480480304 | 4ft. | +/- 0.125 " | 0.750 x 1.688 " | 0.2 " | 3/4 "-# 13 | +/- 0.125 " | ₩ 512,347 | ||
ES4S # 16480480102 | 4ft. | +/- 0.125 " | 0.438 x 0.938 " | 0.164 " | 1/2 "-# 16 | +/- 0.125 " | ₩ 483,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.