APPROVED VENDOR ECRS#13480960112 확장 시트 제기 강철 8 x 4 피트 1-1/2-#13
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 시트 |
합금 유형 | 1008 |
디자인 크기 | 1.330 x 3.000 " |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | 평가되지 않음 |
길이 | 8ft. |
길이 허용차 | + 2.000 " |
자재 | 탄소강 |
오프닝 크기 | 1.188 x 2.500 " |
전체 두께 | 0.215 " |
스트랜드 두께 | 0.090 " |
스트랜드 폭 | 0.104 " |
스타일 | 높인 |
기질 | 냉간 압연 |
인장 강도 | 평가되지 않음 |
두께 공차 | 평가되지 않음 |
사이즈 | 1-1 / 2 "-# 13 |
전형적인 경도 | 평가되지 않음 |
폭 | 4ft. |
폭 포용력 | + 1.000 " |
항복 강도 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 8.64 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7209900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 길이 허용차 | 오프닝 크기 | 전체 두께 | 사이즈 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECRS # 13480960102 | 8ft. | + 2.000 " | 0.313 x 0.938 " | 0.182 " | 1/2 "-# 13 | + 1.000 " | ₩ 407,295 | RFQ
| |
ECRS # 13480960304 | 8ft. | + 2.000 " | 0.750 x 1.688 " | 0.195 " | 3/4 "-# 13 | + 1.000 " | ₩ 286,475 | RFQ
| |
ECRS # 16480960102 | 8ft. | + 2.000 " | 0.375 x 0.938 " | 0.157 " | 1/2 "-# 16 | + 1.000 " | ₩ 363,125 | RFQ
| |
ECRS # 18480960104 | 8ft. | + 2.000 " | 0.172 x 0.719 " | 0.125 " | 1/4 "-# 18 | + 1.000 " | ₩ 659,365 | RFQ
| |
ECRS # 9480960112 | 8ft. | + 2.000 " | 1.125 x 2.375 " | 0.295 " | 1-1 / 2 "-# 9 | + 1.000 " | ₩ 362,005 | RFQ
| |
ECRS # 9480960304 | 8ft. | + 2.000 " | 0.688 x 1.562 " | 0.3 " | 3/4 "-# 9 | + 1.000 " | ₩ 411,530 | RFQ
| |
ECRS # 13480480102 | 4ft. | +/- 0.125 " | 0.313 x 0.938 " | 0.182 " | 1/2 "-# 13 | +/- 0.125 " | ₩ 257,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.