APPROVED VENDOR EA3S#081L480960304 확장 시트 제기 알루미늄 8 x 4 피트 3/4-#0.081l
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 시트 |
합금 유형 | 3003 |
디자인 크기 | 0.923 x 2.000 " |
마감재 | 밀 |
길이 | 8ft. |
길이 허용차 | +2.000 인치 |
자재 | 알류미늄 |
오프닝 크기 | 0.750 x 1.688 " |
전체 두께 | 0.2 " |
스트랜드 두께 | 0.081 " |
스트랜드 폭 | 0.110 " |
스타일 | 높인 |
기질 | H14 |
두께 공차 | +/- 0.005 " |
사이즈 | 3/4 "-# 0.081L |
폭 | 4ft. |
폭 포용력 | +2.000 인치 |
선박 중량 (kg) | 4.59 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7606123030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 포용력 | 길이 | 길이 허용차 | 오프닝 크기 | 전체 두께 | 스타일 | 두께 공차 | 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA3F # 125480960304 | +/- 0.125 " | 8ft. | +/- 0.125 " | 0.625 x 1.750 " | 0.095 " | 평면 | +/- 0.005 " | 3/4 "-# 0.125 | ₩ 860,422 | RFQ
| |
EA3S # 081480960102 | +2.000 인치 | 8ft. | +2.000 인치 | 0.375 x 0.938 " | 0.186 " | 높인 | +/- 0.005 " | 1/2 "-# 0.081 | ₩ 713,702 | RFQ
| |
EA3S # 081480960112 | +2.000 인치 | 8ft. | +2.000 인치 | 1.188 x 2.500 " | 0.24 " | 높인 | +/- 0.005 " | 1-1 / 2 "-# 0.081 | ₩ 432,197 | RFQ
| |
EA3S # 125480960112 | +2.000 인치 | 8ft. | +2.000 인치 | 1.188 x 2.500 " | 0.3 " | 높인 | +/- 0.005 " | 1-1 / 2 "-# 0.125 | ₩ 569,222 | RFQ
| |
EA3S # 125480960304 | +2.000 인치 | 8ft. | +2.000 인치 | 0.688 x 1.688 " | 0.305 " | 높인 | +/- 0.005 " | 3/4 "-# 0.125 | ₩ 860,422 | RFQ
| |
EA3S # 051480480304 | +/- 0.125 " | 4ft. | +/- 0.125 " | 0.813 x 1.750 " | 0.2 " | 높인 | +/- 0.004 " | 3/4 "-# 0.051 | - | RFQ
| |
EA3S # 081480480102 | +/- 0.125 " | 4ft. | +/- 0.125 " | 0.375 x 0.938 " | 0.186 " | 높인 | +/- 0.005 " | 1/2 "-# 0.081 | ₩ 385,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.