그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접지 조인트 커플 링 스 퍼드 |
(M) NPT 크기 (인치) | 1 |
호스 사이즈 | 1" |
자재 | 아연도 금강 |
최대 온도 | 450 F |
크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호스 사이즈 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CAM-GFS-2G | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 45,815 | ||
CAM-GFS-3G | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 38,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.