APPROVED VENDOR AMS208 확장 조인트 8인치 단일 구
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
항목 | 신축 이음 장치 |
볼트 서클 직경 | 11.75 " |
볼트 구멍 크기 | 3 / 4-10 인치 |
볼트 구멍 | 8 |
연결 | 드릴 |
플랜지 두께 | 0.87 " |
자재 | 네오프렌 |
최대. 압력 | 225도에서 72 PSI. 에프 |
외부 Dia. | 13.5 " |
전체 길이 | 6 |
파이프 크기 | 8" |
온도. 범위 | -50에서 230 Deg F |
타입 | 단일 구 |
진공 | 26 Deg F에서 72 In Hg |
선박 중량 (kg) | 17.69 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 36.58 |
HS 코드 | 4009220050 |
원산지 | TW |
모델 | 볼트 서클 직경 | 볼트 구멍 크기 | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 파이프 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS201H | 3.88 " | 1 / 2-13 인치 | 네오프렌 | 5" | 6 | 1.5 " | 단일 구 | ₩ 145,180 | |
AMS202 | 4.75 " | 5 / 8-11 인치 | 네오프렌 | 6" | 6 | 2" | 단일 구 | ₩ 174,177 | |
AMS201 | 3.13 " | 1 / 2-13 인치 | 네오프렌 | 4.25 " | 6 | 1" | 단일 구 | ₩ 145,232 | |
AMS202H | 5.5 " | 5 / 8-11 인치 | 네오프렌 | 7" | 6 | 2.5 " | 단일 구 | ₩ 234,850 | |
AMS203 | 6" | 5 / 8-11 인치 | 네오프렌 | 7.5 " | 6 | 3" | 단일 구 | ₩ 269,325 | |
AMS204 | 7.5 " | 5 / 8-11 인치 | 네오프렌 | 9" | 6 | 4" | 단일 구 | ₩ 362,495 | |
AMS205 | 8.5 " | 3 / 4-10 인치 | 네오프렌 | 10 " | 6 | 5" | 단일 구 | ₩ 429,415 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.