APPROVED VENDOR 81AF10X3/4 기계 나사 플랫 10-32 X 3/4인치 길이, 7000PK
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
항목 | 기계 나사 |
드라이브 유형 | 슬롯 |
마감재 | 평원 |
헤드 각도 | 82도 |
머리 Dia. | 0.362 " |
머리 높이 | 0.116 " |
헤드 유형 | 평면 |
길이 | 3 / 4 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
로크웰 경도 | B70 |
측정 시스템 | 인치 |
인장 강도 | 60,000 분. |
나사 길이 | 3 / 4 " |
스레드 크기 | 10-32 |
선박 중량 (kg) | 19.15 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 7318154000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.