APPROVED VENDOR 7204L-0125X1212 스폰지 시트 실리콘 1/8 x 12 x 12 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스폰지 시트 |
백업 유형 | 아크릴 접착제 |
색상 | 주황색 |
연장 | 250% |
마감재 | 질감 |
길이 | 12 " |
자재 | 실리콘 스폰지 |
최대 온도 | 450 학위 |
최소 온도 평가 | -103 화씨 |
인장 강도 | 100 PSI |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 닫힌 셀 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 4016930000 |
원산지 | US |
모델 | 백업 유형 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7204L-0125X1211 | 평원 | 12 " | 1 / 8 " | 12 " | - | RFQ
|
7204L-0125X2411 | 평원 | 24 " | 1 / 8 " | 24 " | ₩ 153,877 | |
7204L-0125X2412 | 아크릴 접착제 | 24 " | 1 / 8 " | 24 " | ₩ 226,660 | |
7204L-0188X1211 | 평원 | 12 " | 3 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
7204L-0188X1212 | 아크릴 접착제 | 12 " | 3 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
7204L-0188X2411 | 평원 | 24 " | 3 / 16 " | 24 " | ₩ 209,580 | |
7204L-0188X2412 | 아크릴 접착제 | 24 " | 3 / 16 " | 24 " | ₩ 287,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.