항목 | 배리어 스트립 |
A | 10 |
중심 간격 | 5 / 16 " |
색상 | 자연의 |
높이 | 0.524 " |
길이 | 3.772 " |
자재 | 나일론 6/6 |
맥스. 와이어 크기 | 18 AWG |
최소 와이어 크기 | 22 AWG |
극 수 | 12 |
온도. 범위 | -22도 ~ 221도 F |
타입 | 12 극 |
전압 | 300 |
폭 | 0.642 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | 높이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6YJ02 | 35 | 0.748 " | 5.539 " | 10 AWG | 0.937 " | ₩ 17,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.