그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스냅 디스크 제어 |
회로 # 1 스위치 닫힘 @ (F) | 160 |
회로 # 1 스위치 개방 @ (F) | 200 |
깊이 | 3 / 4 " |
차동 | 40 |
높이 | 1.25 " |
유도 성 전류 @ 120V | 3 |
유도 성 전류 @ 240V | 1.5 |
저항성 암페어 @ 120V | 15 |
스위치 동작 | Rise에서 열기 |
스위치 유형 | SPST |
온도. 범위 | 160 ~ 200 F |
타입 | 제한, 자동 재설정 |
전압 범위 | 120 ~ 240 |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | CN |
모델 | 깊이 | 차동 | 높이 | 온도. 범위 | 타입 | 전압 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6UDY8 | 3 / 4 " | 40 | 1.25 " | 100 ~ 140 F | 제한, 자동 재설정 | 120 ~ 240 | 3 / 4 " | ₩ 11,760 | |
6UDY9 | 1-1 / 2 " | 10 | 1" | 110 ~ 120 F | 제한, 자동 재설정 | 120 ~ 240 | 2.75 " | ₩ 12,127 | |
6UDZ0 | 1-1 / 2 " | 10 | 1" | 115 ~ 125 F | 제한, 자동 재설정 | 120 ~ 240 | 2.75 " | ₩ 11,760 | |
6UDZ1 | 1-1 / 2 " | 15 | 1" | 115 ~ 130 F | 제한, 자동 재설정 | 120 ~ 240 | 2.75 " | ₩ 12,127 | |
6UDZ2 | 1-1 / 2 " | 15 | 1" | 120 ~ 135 F | 제한, 자동 재설정 | 120 ~ 240 | 2.75 " | ₩ 11,760 | |
6UDZ3 | 1-1 / 2 " | 20 | 1" | 120 ~ 140 F | 제한, 자동 재설정 | 120 ~ 240 | 2.75 " | ₩ 11,847 | |
6UDZ4 | 2-3 / 4 " | 40 | 1" | 120 ~ 160 F | 제한, 자동 재설정 | 120 ~ 240 | 2 1 / 8 " | ₩ 12,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.