항목 | 스냅 디스크 제어 |
회로 # 1 스위치 닫힘 @ (F) | 135 ~ 175 |
회로 # 1 스위치 개방 @ (F) | 175 ~ 215 |
깊이 | 1-3 / 4 " |
차동 | 40 |
높이 | 1.25 " |
유도 성 전류 @ 120V | 14 |
유도 성 전류 @ 240V | 10 |
파일럿 듀티 접점 (VA) | 125 |
저항성 암페어 @ 120V | 25 |
스위치 동작 | Rise에서 열기 |
스위치 유형 | SPST |
온도. 범위 | 135 ~ 215 F |
타입 | 조정 가능한 제한, 자동 재설정 |
전압 범위 | 120 ~ 240 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.