APPROVED VENDOR 6RFX3 로드 아세탈 흰색 1-5/8인치 직경 x 8피트 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 백 |
지름 | 1.625 " |
직경 공차 | + 0.005 / -0.000 " |
길이 | 8ft. |
길이 허용차 | + 0.125 / -0.000 " |
자재 | 아세탈 동종 중합체 |
최대 온도 | 180 F |
최소 온도 평가 | 32도 F |
인장 강도 | 11,000의 PSI |
타입 | 150 |
선박 중량 (kg) | 4.61 |
선박 높이 (cm) | 4.13 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 4.13 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 지름 | 직경 공차 | 길이 | 인장 강도 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MDJ4 | 백 | 5.5 " | + 0.250 / -0.000 " | 4ft. | 11,000의 PSI | 150 | ₩ 1,832,565 | |
6MDJ5 | 백 | 6" | + 0.250 / -0.000 " | 4ft. | 11,000의 PSI | 150 | ₩ 2,025,450 | |
6MDJ6 | 어두운 갈색 | 1 / 4 " | + 0.005 / -0.000 " | 8ft. | 8000의 PSI | AF | ₩ 58,047 | RFQ
|
6MDJ7 | 어두운 갈색 | 3 / 8 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft. | 8000의 PSI | AF | ₩ 109,375 | |
6MDJ8 | 어두운 갈색 | 7 / 16 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft. | 8000의 PSI | AF | ₩ 140,052 | RFQ
|
6MDJ9 | 어두운 갈색 | 1 / 2 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft. | 8000의 PSI | AF | ₩ 172,217 | RFQ
|
6MDK1 | 어두운 갈색 | 3 / 4 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft. | 8000의 PSI | AF | ₩ 329,735 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.