APPROVED VENDOR 6MEE4 로드 나일론 오프 화이트 1-5/8인치 직경 x 8피트 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 오프 화이트 |
지름 | 1.625 " |
직경 공차 | + 0.015 / -0.000 " |
길이 | 8ft. |
길이 허용차 | + 0.060 / -0.00 " |
자재 | 나일론 |
최대 온도 | 210 F |
최소 온도 평가 | -40 화씨 |
인장 강도 | 11,500의 PSI |
타입 | 압출 |
선박 중량 (kg) | 3.74 |
선박 높이 (cm) | 4.13 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 4.13 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 직경 공차 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
6미1 | 1.125 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft. | ₩ 243,495 | RFQ
|
6미2 | 1.75 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft. | ₩ 540,627 | RFQ
|
6미3 | 1.375 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft. | ₩ 215,792 | RFQ
|
6미5 | 1.875 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft. | ₩ 397,197 | RFQ
|
6미6 | 1" | + 0.015 / -0.000 " | 8ft. | ₩ 190,610 | RFQ
|
6미7 | 2.5 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft. | ₩ 714,227 | RFQ
|
6미8 | 2.25 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft. | ₩ 590,432 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.