그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나비 나사 |
클래스 | 6g |
마감재 | 아연 도금 |
머리 Dia. | 11.0mm |
머리 높이 | 13mm |
헤드 유형 | 비행 |
헤드 폭 | 26mm |
길이 | 30 " |
자재 | 가단성 철 |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 크기 | M5 X 0.8 |
팁 타입 | 평면 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 7318156080 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.