그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 탄소강 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 900psi CWP |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 1.5 " |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 황동 |
온도. 범위 | -40도 ~ 400도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 밸브 구조 | 볼 재질 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포트 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PYT2 | 2- 조각 | 크롬 도금 황동 | 비닐 그립이있는 스틸 | 지레 | 600psi WOG, 150psi WSP | 4" | 가득 찬 | - | ₩ 639,537 | ||
1PYZ3 | 2- 조각 | 크롬 도금 황동 | 비닐 그립이있는 스틸 | 잠금 레버 | 200psi CWP | 1.25 " | 가득 찬 | -40도 ~ 140도 F | ₩ 124,390 | ||
1PYZ4 | 2- 조각 | 크롬 도금 황동 | 비닐 그립이있는 스틸 | 잠금 레버 | 200psi CWP | 1.5 " | 가득 찬 | -40도 ~ 140도 F | ₩ 175,752 | ||
1PYZ5 | 2- 조각 | 크롬 도금 황동 | 비닐 그립이있는 스틸 | 잠금 레버 | 200psi CWP | 2" | 가득 찬 | -40도 ~ 140도 F | ₩ 311,342 | ||
1PZA7 | 1- 조각 | 크롬 도금 황동 | 나일론 | 교환 가능한 웨지 티 스타일 레버 | 450psi WOG | 1 / 8 " | 감소 | -40도 ~ 350도 F | ₩ 17,412 | ||
1PZA8 | 1- 조각 | 크롬 도금 황동 | 나일론 | 교환 가능한 웨지 티 스타일 레버 | 450psi WOG | 1 / 4 " | 감소 | -40도 ~ 350도 F | ₩ 26,775 | ||
1PZA9 | 1- 조각 | 크롬 도금 황동 | 나일론 | 교환 가능한 웨지 티 스타일 레버 | 450psi WOG | 3 / 8 " | 감소 | -40도 ~ 350도 F | ₩ 24,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.