항목 | 케이블 클립 |
클립 유형 | C 형 |
색상 | 회색 |
높이 | 0.37 " |
길이 | 0.75 " |
자재 | 나일론 6/6 |
장착 방법 | 접착제 백업 |
슬롯 높이 | 0.19 " |
슬롯 너비 | 0.23 " |
온도. 범위 | -25도 ~ 85도 F |
타입 | 자기 접착 성 |
폭 | 0.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.