항목 | 엔진 구동 펌프 |
케이싱 어댑터 | 알루미늄 |
체크 밸브 | 좋은 |
연결 | NPT |
엔진 브랜드 | 코신 |
엔진 RPM | 3600 |
엔진 크기 | 179cc |
엔진 / 모터 유형 | 가스 |
연료 형태 | 가스 |
GPH | 16,620 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 264 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 248 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 227 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 209 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 182 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 158 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 119 |
높이 | 20 " |
HP | 6 |
점화 유형 | 뒷걸음질 |
임펠러 | 주철 |
임펠러 재질 | 주철 |
임펠러 유형 | 세미 오픈 |
입구 | 3 인치 NPT |
길이 | 22 " |
자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | 15840GPH |
맥스. 머리 | 82 포트 |
최대. 압력 | 35.5 PSI |
맥스. 흡입 리프트 (Ft.) | 26 |
기계적 밀봉 | 부나 N, CRB / CMC, SS |
NPT 포트 | 3 입력 |
콘센트 | 3 인치 NPT |
롤바 프레임 | 강철 |
씰 재질 | 부나 N, CRB / CMC, SS |
자기 충족 | 가능 |
센서 유형 | 저유 |
고체 처리 용량 (인치) | 1/8 |
탱크 용량 | 3.8 Qt. |
온도. 범위 | 41 ~ 113 F |
타입 | 범용 |
볼 류트 / 마모 플레이트 | 주철 |
폭 | 17 " |
선박 중량 (kg) | 31.75 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8413702015 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.