항목 | 파이프 니플 |
연결 | NPT |
길이 | 1.5 " |
자재 | 황동 |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
압력 | 1200 PSI |
온도. 범위 | 화씨 -65 ~ 250도 |
타입 | 파이프 니플 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7412200025 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.