항목 | 잠금 너트 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | FNPT |
육각 크기 | 0.878 " |
최대. 압력 | 1200의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7415338010 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
22UL28 | 125의 PSI | -20도 ~ 400도 F | ₩ 3,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.