APPROVED VENDOR 6ALW4 바 스톡 알루미늄 6063 3/8 x 5/8 인치 8 피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직사각형 바 스톡 |
합금 유형 | 6063 |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 8ft. |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 알류미늄 |
기질 | T52 |
두께 | 3 / 8 " |
두께 공차 | +/- 0.008 " |
타입 | 부식 방지 |
전형적인 경도 | 60 |
전형적인 인장 강도 | 27000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 21000 PSI |
폭 | 5 / 8 " |
폭 포용력 | +/- 0.009 " |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 0.95 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 1.59 |
HS 코드 | 7606123030 |
원산지 | US |
모델 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6ALV9 | 1 / 2 " | +/- 0.009 " | 2" | +/- 0.024 " | ₩ 120,120 | RFQ
|
6ALW0 | 1 / 2 " | +/- 0.009 " | 1" | +/- 0.012 " | ₩ 69,930 | RFQ
|
6ALW1 | 1 / 2 " | +/- 0.009 " | 3 / 4 " | +/- 0.010 " | ₩ 46,322 | RFQ
|
6ALW2 | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 1" | +/- 0.012 " | ₩ 45,325 | RFQ
|
6ALW3 | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 3 / 4 " | +/- 0.010 " | ₩ 35,980 | RFQ
|
6ALW5 | 1 / 4 " | +/- 0.008 " | 2" | +/- 0.024 " | ₩ 61,285 | RFQ
|
6ALW6 | 1 / 4 " | +/- 0.008 " | 1.5 " | +/- 0.014 " | ₩ 45,535 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.