그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부식 방지 직사각형 튜브 |
합금 유형 | 6063 |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 3ft. |
길이 허용차 | +/- 2.000 " |
자재 | 알류미늄 |
외부 공차 | ㅁㄴㅇㄹ |
기질 | T52 |
인장 강도 | 27,000의 PSI |
전형적인 경도 | 60 |
전형적인 항복 강도 | 21,000의 PSI |
벽 두께 | 0.125 " |
벽 두께 공차 | +/- 0.015 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7608200090 |
원산지 | SG |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.