항목 | 스퀘어 바 스톡 |
합금 유형 | 6063 |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 8ft. |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 알류미늄 |
기질 | T52 |
두께 | 1" |
두께 공차 | +/- 0.012 " |
타입 | 부식 방지 |
전형적인 경도 | 60 |
전형적인 인장 강도 | 27000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 21000 PSI |
폭 | 1" |
폭 포용력 | +/- 0.012 " |
선박 중량 (kg) | 4.25 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7604295060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.