플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 6AFR3 호스 바브 5/16 인치 1/4 Fnpt 황동 | AE7TFF

APPROVED VENDOR 6AFR3 호스 바브 5/16 인치 1/4 Fnpt 황동

재고 있음 있음
항목: AE7TFF 모델: 6AFR3

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 11,270 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목호스 바브
바브 크기5 / 16 "
클램프 타입압착 또는 호스 클램프
피팅 크기1/4 (F) NPT
피팅 스타일직진
호스 ID5 / 16 "
자재황동
최대. 압력300의 PSI
압력 등급300 PSI
스레드 크기1 / 4 "
나사 유형(F) NPT
타입직진

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)4.57
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드7412200035
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델나사 유형바브 크기클램프 타입타입피팅 크기피팅 스타일호스 ID항목가격
승인된 공급업체 6AFG7 호스 바브 3/8인치 1/8 Mnpt 황동 | AE7TCJ 6AFG7(M) NPT3 / 8 "압착 또는 호스 클램프직진1/8 (M) NPT직진3 / 8 "호스 바브₩ 2,467
승인된 공급업체 6AFG9 호스 바브 1/2인치 1/4 Mnpt 황동 | AE7TCL 6AFG9(M) NPT1 / 2 "압착 또는 호스 클램프직진1/4 (M) NPT직진1 / 2 "호스 바브₩ 2,782
승인된 공급업체 6AFH2 호스 바브 1/2인치 3/8 Mnpt 황동 | AE7TCP 6AFH2(M) NPT1 / 2 "압착 또는 호스 클램프직진3/8 (M) NPT직진1 / 2 "호스 바브₩ 3,185
승인된 공급업체 6AFH3 호스 바브 1/4인치 1/8 Mnpt 황동 | AE7TCQ 6AFH3(M) NPT1 / 4 "압착 또는 호스 클램프직진1/8 (M) NPT직진1 / 4 "호스 바브₩ 1,627
승인된 공급업체 6AFH6 호스 바브 3/8인치 1/4 Mnpt 황동 | AE7TCU 6AFH6(M) NPT3 / 8 "압착 또는 호스 클램프직진1/4 (M) NPT직진3 / 8 "호스 바브₩ 5,337
승인된 공급업체 6AFH7 호스 바브 5/8인치 3/8 Mnpt 황동 | AE7TCV 6AFH7(M) NPT5 / 8 "압착 또는 호스 클램프직진3/8 (M) NPT직진5 / 8 "파란색 호스 바브₩ 6,982
승인된 공급업체 6AFH8 호스 바브 1/2인치 3/8 Mnpt 황동 | AE7TCW 6AFH8(M) NPT1 / 2 "압착 또는 호스 클램프직진3/8 (M) NPT직진1 / 2 "파란색 호스 바브₩ 9,537

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 6AFR3 호스 바브 5/16 인치 1/4 Fnpt 황동
₩ 11,270 /단위