항목 | 디지털 사운드 레벨 미터 |
정확성 | +/- 3.5dB |
dB 범위 | 40 ~ 130 |
디스플레이 | 2000 카운트 LCD |
주파수 범위 | 31.5에서 4000 Hz로 |
주파수 가중치 | A |
분해능 | 0.1 dB |
평균응답시간 | 빠른 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 9027804590 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.