항목 | 라이트 미터 |
정확성 | + /-3의 % |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | 9V |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 가능 |
디스플레이 | LCD |
인터페이스 | USB |
측정 범위 | 0 ~ 2,000 FC, 0 ~ 20,000 Lux |
최소 최대. 기억 | 가능 |
분해능 | 0.001 Fc 또는 0.01 Lux |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 9027501000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 디스플레이 | 측정 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5URG0 | + /-5의 % | 백라이트 LCD | 0 ~ 4000 FC, 0 ~ 40,000 Lux | 0.1 Fc 또는 0.1 Lux | ₩ 356,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.