항목 | 니들 밸브 |
조정 노브 | 황동 |
신체 | 황동 |
입구 포트 | 1 / 4 "NPT |
맥스. 운영 PSI | 600 |
최대 온도 | 300도 F |
아울렛 포트 | 1 / 4 "NPT |
압력 범위 | 600의 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8481801095 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 신체 | 맥스. 운영 PSI | 최대 온도 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5툴9 | 316 스테인레스 스틸 | 5000 | 500도 F | 5000의 PSI | ₩ 94,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.