그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 프로그래밍 가능한 냉매 충전 또는 복구 스케일 |
정확성 | +/- 2g |
디스플레이 | 디지털 |
최대 생산 능력 | 220 파운드 |
작동 모드 | 온스; 킬로그램; lb |
플랫폼 크기 | 9 x 9 " |
분해능 | 0.2oz / 0.01 파운드 / 4g |
타입 | 전자 |
선박 중량 (kg) | 3.87 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 42.93 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 8423820010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.