그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 측정 피펫, 등급 B |
밴드 색상 | 노란색 |
생산 능력 | 0.5mL |
클래스 | B |
졸업 세분 | 0.005mL |
길이 | 330mm |
자재 | 유리 |
관용 | 0.01ml |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 7017905000 |
원산지 | CN |
모델 | 생산 능력 | 클래스 | 졸업 세분 | 항목 | 길이 | 관용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PTA3 | 0.1mL | A | 0.001mL | 측정 피펫, 등급 A | 330mm | 0.003ml | ₩ 93,450 | |
5PTA4 | 0.2mL | A | 0.002mL | 측정 피펫, 등급 A | 330mm | 0.004ml | ₩ 88,830 | |
5PTA5 | 0.5mL | A | 0.005mL | 측정 피펫, 등급 A | 330mm | 0.005ml | ₩ 67,865 | |
5PTA6 | 1.0mL | A | 0.01mL | 측정 피펫, 등급 A | 330mm | 0.008ml | ₩ 92,575 | |
5PTA7 | 1.0mL | A | 0.10mL | 측정 피펫, 등급 A | 330mm | 0.008ml | ₩ 69,387 | |
5PTA8 | 2.0mL | A | 0.02mL | 측정 피펫, 등급 A | 330mm | 0.012ml | ₩ 65,012 | |
5PTA9 | 2.0mL | A | 0.10mL | 측정 피펫, 등급 A | 330mm | 0.01ml | ₩ 78,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.