그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Cross |
본체 재질 | 아연 도금 가단 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
포화 증기압 | 150의 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7307199060 |
원산지 | CN |
모델 | 본체 재질 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4TJH8 | 아연 도금 단조 강철 | - | 3000psi @ 72도 F | 1 / 4 " | - | ₩ 41,895 | |
4TJH9 | 아연 도금 단조 강철 | - | 3000psi @ 72도 F | 3 / 8 " | - | ₩ 36,767 | |
4TJJ2 | 아연 도금 단조 강철 | - | 3000psi @ 72도 F | 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
4TJJ3 | 아연 도금 단조 강철 | - | 3000psi @ 72도 F | 1" | - | ₩ 107,082 | |
4TJJ4 | 아연 도금 단조 강철 | - | 3000psi @ 72도 F | 1.25 " | - | ₩ 148,872 | |
4TJJ5 | 아연 도금 단조 강철 | - | 3000psi @ 72도 F | 1.5 " | - | ₩ 193,567 | |
4TJJ6 | 아연 도금 단조 강철 | - | 3000psi @ 72도 F | 2" | - | ₩ 266,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.