플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 5P882 육각 부싱 3/4 x 1/2인치 아연 도금 | AE4ZNM

APPROVED VENDOR 5P882 육각 부싱 3/4 x 1/2 인치 아연 도금

재고 있음 있음
항목: AE4ZNM 모델: 5P882

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 5,477 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 부싱
본체 재질아연 도금 가단 철
클래스150
연결 유형MNPT x FNPT
최대. 압력300도 F WOG에서 150 psi
파이프 크기3 / 4 "X 1 / 2"
포화 증기압150의 PSI

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)7.11
선박 폭 (cm)3.3
HS 코드7307199060
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델본체 재질최대. 압력파이프 크기가격
승인된 공급업체 1 파트 번호3 육각 리듀싱 부싱 3/8 x 1/4인치 | AB2LMJ 1 파트 번호3아연 도금 가단 철300도 F WOG에서 150 psi3 / 8 "X 1 / 4"₩ 7,805
승인된 공급업체 1 파트 번호4 육각 리듀싱 부싱 1/2 x 3/8 In | AB2LMK 1 파트 번호4아연 도금 단조 강철3000psi @ 72도 F1 / 2 "X 3 / 8"₩ 8,662
승인된 공급업체 1 파트 번호5 육각 리듀싱 부싱 3/4 x 1/2인치 | AB2LML 1 파트 번호5아연 도금 단조 강철3000psi @ 72도 F3 / 4 "X 1 / 2"₩ 10,605
승인된 공급업체 1 파트 번호6 육각 리듀싱 부싱 1 x 1/2 In | AB2LMM 1 파트 번호6아연 도금 단조 강철3000psi @ 72도 F1 "x 1 / 2"₩ 14,752
승인된 공급업체 1 파트 번호7 육각 리듀싱 부싱 1 x 3/4 In | AB2LMN 1 파트 번호7아연 도금 단조 강철3000psi @ 72도 F1 "x 3 / 4"₩ 14,665
승인된 공급업체 1 파트 번호8 육각 리듀싱 부싱 1 1/4 x 1인치 | AB2LMP 1 파트 번호8아연 도금 단조 강철3000psi @ 72도 F1-1 / 4 "X 1"₩ 21,332
승인된 공급업체 1 파트 번호9 육각 리듀싱 부싱 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2LMQ 1 파트 번호9아연 도금 단조 강철3000psi @ 72도 F1-1/2" x 1-1/4"₩ 23,835

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 5P882 육각 부싱 3/4 x 1/2 인치 아연 도금
₩ 5,477 /단위