그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트리트 엘보, 90도 |
본체 재질 | 아연 도금 가단 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
최대. 압력 | 300도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
포화 증기압 | 150의 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 23.5 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
HS 코드 | 7307199060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBK9 | 아연 도금 가단 철 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 1 / 2 " | 300의 PSI | ₩ 15,470 | ||
1LBL1 | 아연 도금 가단 철 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3 / 4 " | 300의 PSI | ₩ 23,677 | ||
1MPD2 | 아연 도금 단조 강철 | - | 3000psi @ 72도 F | 1 / 4 " | - | ₩ 46,305 | ||
1MPD4 | 아연 도금 단조 강철 | - | 3000psi @ 72도 F | 1 / 2 " | - | - | RFQ
| |
1MPD5 | 아연 도금 단조 강철 | - | 3000psi @ 72도 F | 3 / 4 " | - | - | RFQ
| |
1MPD6 | 아연 도금 단조 강철 | - | 3000psi @ 72도 F | 1" | - | - | RFQ
| |
2WJ14 | 아연 도금 가단 철 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 3" | 150의 PSI | ₩ 125,615 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.