플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 5P803 팔꿈치 90도 2인치 Npt 가단성 철 | AE4ZKF

APPROVED VENDOR 5P803 팔꿈치 90도 2 인치 Npt 가단성 철

재고 있음 있음
항목: AE4ZKF 모델: 5P803

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 39,410 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목팔꿈치, 90도
본체 재질아연 도금 가단 철
클래스150
연결 유형FNPT
최대. 압력300도 F WOG에서 150 psi
파이프 크기2"
포화 증기압150의 PSI

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.9
선박 높이 (cm)23.62
선박 길이 (cm)23.62
선박 폭 (cm)16
HS 코드7307199060
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델본체 재질클래스최대. 압력파이프 크기포화 증기압가격
승인된 공급업체 1LBG5 팔꿈치 90도 아연 도금 가단 주철 1/4 In | AB2DDC 1파운드5아연 도금 가단 철3002000도 F WOG에서 150 psi1 / 4 "300의 PSI₩ 17,570
승인된 공급업체 1LBG7 팔꿈치 90도 아연 도금 가단 주철 1/2인치 | AB2DDE 1파운드7아연 도금 가단 철3002000도 F WOG에서 150 psi1 / 2 "300의 PSI₩ 15,225
승인된 공급업체 1LBG8 팔꿈치 90도 아연 도금 가단 주철 3/4 In | AB2DDF 1파운드8아연 도금 가단 철3002000도 F WOG에서 150 psi3 / 4 "300의 PSI₩ 20,842
승인된 공급업체 1LBG9 팔꿈치 90도 아연 도금 가단 주철 1인치 | AB2DDG 1파운드9아연 도금 가단 철3002000도 F WOG에서 150 psi1"300의 PSI₩ 29,435
승인된 공급업체 1LBH1 팔꿈치 90도 아연 도금 가단 주철 1 1/4in | AB2DDH 1LBH1아연 도금 가단 철3001500도 F WOG에서 150 psi1.25 "300의 PSI₩ 32,795
승인된 공급업체 1LBH2 팔꿈치 90도 아연 도금 가단 주철 1 1/2인치 | AB2DDJ 1LBH2아연 도금 가단 철3001500도 F WOG에서 150 psi1.5 "300의 PSI₩ 54,162
승인된 공급업체 1LBH3 팔꿈치 90도 아연 도금 가단 주철 2인치 | AB2DDK 1LBH3아연 도금 가단 철3001500도 F WOG에서 150 psi2"300의 PSI₩ 119,262

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 5P803 팔꿈치 90도 2 인치 Npt 가단성 철
₩ 39,410 /단위