그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
본체 재질 | 블랙 용접 강 |
길이 | 3" |
최대. 압력 | 300psi @ 150도 F |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 1 5 / 16 " |
파이프 크기 | 1" |
스케쥴 | 40 |
원활한 / 용접 | 용접 |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10E175 | 2" | 150psi @ 400도 F | 2.375 " | 2" | - | - | RFQ
|
10E176 | 2" | 150psi @ 400도 F | 0.405 " | 1 / 8 " | - | ₩ 22,067 | |
10E177 | 2.5 " | 150psi @ 400도 F | 0.54 " | 1 / 4 " | - | ₩ 27,352 | |
10E181 | 3.5 " | 150psi @ 400도 F | 1.315 " | 1" | - | - | RFQ
|
10E182 | 8" | 150psi @ 400도 F | 1.315 " | 1" | - | - | RFQ
|
10E183 | 4.5 " | 150psi @ 400도 F | 1.315 " | 1" | - | ₩ 89,600 | |
10E184 | 7 / 8 " | 150psi @ 400도 F | 0.54 " | 1 / 4 " | - | ₩ 30,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.