그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 줄이기 |
본체 재질 | 검은 가단성 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 3/4 "x 3/4"x 1/2 " |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 366도 F |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 31.12 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 7307199060 |
원산지 | CN |
모델 | 본체 재질 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2우51 | 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2"x 3 / 4 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 77,455 | |
2우54 | 검은 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2" | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 3,447 | |
5P484 | 검은 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 1/2 "x 1/2"x 3/8 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 350 | |
5P485 | 검은 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 1/2 "x 1/2"x 1/4 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 7,997 | |
5P487 | 검은 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 3/4 "x 3/4"x 3/8 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 8,837 | |
5P488 | 검은 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 3/4 "x 3/4"x 1/4 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 8,767 | |
5P489 | 검은 가단성 철 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 3/4 "x 1/2"x 3/4 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 8,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.