항목 | 슬롯 형 헤드 바인딩 포스트 |
배럴 Dia. | 15 / 64 " |
배럴 헤드 Dia. | 3 / 8 " |
배럴 헤드 높이 | 7 / 64 " |
배럴 길이 | 1.25 " |
배럴 스레드 깊이 | 3 / 16 " |
드라이브 유형 | 슬롯 |
마감재 | 검정 |
헤드 스타일 | 지붕틀 |
자재 | 플라스틱 |
로크웰 경도 | R75 |
나사 머리 Dia. | 3 / 8 " |
나사 머리 높이 | 7 / 64 " |
나사 재질 | 플라스틱 |
나사산 길이 | 3 / 16 " |
인장 강도 | 10000의 PSI |
스레드 크기 | 10-24 |
타입 | 마찰 맞춤 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.