그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폼 시트 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 자연의 |
밀도 | 2.8 파운드 cu./ft. |
마감재 | 부드러운 셀룰러 |
25 % 편향에서 견고 함 | 0.32-0.67 PSI |
길이 | 12 " |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | 35280 폴리 우레탄 |
스트레치 제한 | 120% |
온도. 범위 | -20 ~ 180 F |
인장 강도 | 9 PSI |
두께 | 2" |
두께 공차 | +/- 0.250 " |
타입 | 오픈 셀 |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +/- 0.250 " |
선박 중량 (kg) | 0.76 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3921190000 |
원산지 | US |
모델 | 밀도 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5GCG0 | 2.8 파운드 cu./ft. | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | ₩ 12,845 | |
5GCL2 | 2.8 파운드 cu./ft. | 12 " | 3 / 4 " | 12 " | ₩ 9,555 | |
5GCL3 | 2.8 파운드 cu./ft. | 12 " | 1" | 12 " | ₩ 24,937 | |
5GCL4 | 2.8 파운드 cu./ft. | 12 " | 1.5 " | 12 " | ₩ 38,815 | |
5GCL6 | 2.8 파운드 cu./ft. | 12 " | 3" | 12 " | ₩ 76,212 | |
5GCL7 | 2.8 파운드 cu./ft. | 12 " | 4" | 12 " | ₩ 100,730 | |
5GCU1 | 2.8 파운드 cu./ft. | 24 " | 1 / 2 " | 24 " | ₩ 25,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.