그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바늘 |
디스펜스 | 유체, 접착제, 용제, 플럭스, 오일 및 페이스트 |
계량기 | 22 |
내부 Dia. | 0.016 " |
길이 | 2" |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 0.028 " |
타입 | 재사용 가능한 무딘 프로브 루어 잠금 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | US |
모델 | 계량기 | 내부 Dia. | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5FTV4 | 5 | 0.189 " | 2" | 스테인리스 강 | 0.219 " | 재사용 가능한 무딘 프로브 루어 잠금 | ₩ 124,197 | |
5FTV5 | 6 | 0.173 " | 2" | 스테인리스 강 | 0.203 " | 재사용 가능한 무딘 프로브 루어 잠금 | ₩ 118,335 | |
5FTV6 | 7 | 0.150 " | 2" | 스테인리스 강 | 0.18 " | 재사용 가능한 무딘 프로브 루어 잠금 | ₩ 115,377 | |
5FTV7 | 8 | 0.135 " | 2" | 스테인리스 강 | 0.165 " | 재사용 가능한 무딘 프로브 루어 잠금 | ₩ 113,435 | |
5FTV8 | 9 | 0.118 " | 2" | 스테인리스 강 | 0.148 " | 재사용 가능한 무딘 프로브 루어 잠금 | ₩ 111,492 | |
5FTV9 | 10 | 0.106 " | 2" | 스테인리스 강 | 0.134 " | 재사용 가능한 무딘 프로브 루어 잠금 | ₩ 110,512 | |
5FTW0 | 11 | 0.094 " | 2" | 스테인리스 강 | 0.12 " | 재사용 가능한 무딘 프로브 루어 잠금 | ₩ 108,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.