APPROVED VENDOR 4YTW1 빈 주식 직사각형 스테인레스 스틸 3/8 T x 4 인치 너비 x 6 피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직사각형 빈 주식 |
합금 유형 | 316 |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 6" |
길이 허용차 | +/- 0.001 " |
자재 | 스테인리스 강 |
기질 | 소둔 된 |
두께 | 3 / 8 " |
두께 공차 | + 0.060 / -0.010 " |
타입 | 정밀도-부식 방지 |
전형적인 경도 | 최대 217 |
전형적인 인장 강도 | 75,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 30,000 PSI |
폭 | 4" |
폭 포용력 | + 0.094 / -0.031 " |
선박 중량 (kg) | 13.88 |
선박 높이 (cm) | 0.95 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7222190000 |
원산지 | SG |
모델 | 합금 유형 | 길이 허용차 | 두께 | 두께 공차 | 타입 | 전형적인 경도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YTU6 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | 정밀도-부식 방지 | 최대 217 | 1 / 2 " | ₩ 64,960 | RFQ
|
4YTU7 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | 정밀도-부식 방지 | 최대 217 | 1" | ₩ 75,670 | RFQ
|
4YTU8 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | 정밀도-부식 방지 | 최대 217 | 1.5 " | ₩ 113,242 | RFQ
|
4YTU9 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | 정밀도-부식 방지 | 최대 217 | 2" | ₩ 207,620 | RFQ
|
4YTV1 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | 정밀도-부식 방지 | 최대 217 | 2.5 " | ₩ 276,307 | RFQ
|
4YTV2 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | 정밀도-부식 방지 | 최대 217 | 3" | ₩ 312,200 | RFQ
|
4YTV3 | 316 | +/- 0.001 " | 1 / 4 " | +0.050 /-0.010 " | 정밀도-부식 방지 | 최대 217 | 4" | ₩ 483,070 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.