APPROVED VENDOR 4YTU4 빈 스톡 스퀘어 304 스테인레스 스틸 2 T x 2 인치 너비 6 피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사각 빈 주식 |
합금 유형 | 304 |
마감재 | 밀 |
길이 | 6" |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 스테인리스 강 |
기질 | 소둔 된 |
두께 | 2" |
두께 공차 | + 0.000 / -0.006 " |
타입 | 정밀도-부식 방지 |
전형적인 경도 | 평가되지 않음 |
전형적인 인장 강도 | 75,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 30,000 PSI |
폭 | 2" |
폭 포용력 | + 0.000 / -0.006 " |
선박 중량 (kg) | 36.72 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7222190000 |
원산지 | SG |
모델 | 합금 유형 | 두께 | 두께 공차 | 전형적인 인장 강도 | 전형적인 항복 강도 | 폭 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 년 | 316 | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.002 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.002 " | ₩ 32,515 | RFQ
|
4 년 | 316 | 5 / 16 " | + 0.000 / -0.003 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 5 / 16 " | + 0.000 / -0.003 " | ₩ 43,610 | RFQ
|
4 년 | 316 | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.003 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.003 " | ₩ 79,152 | RFQ
|
4 년 | 316 | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.004 " | 90,000 PSI | 45,000 PSI | 1 / 2 " | + 0.000 / -0.004 " | ₩ 118,072 | RFQ
|
4 년 | 316 | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 75,000 PSI | 30,000 PSI | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | ₩ 198,520 | RFQ
|
4 년 | 316 | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.004 " | 75,000 PSI | 30,000 PSI | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.004 " | ₩ 294,595 | RFQ
|
4 년 | 316 | 7 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 75,000 PSI | 30,000 PSI | 7 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | ₩ 486,727 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.