APPROVED VENDOR 4YTN2 앵글 스톡 304 스테인레스 스틸 1/8 인치 두께 2 인치 다리 7 피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 90도 각도 주식 |
합금 유형 | 304 |
마감재 | 밀 |
다리 길이 | 2" |
다리 길이 공차 | +/- 0.125 " |
길이 | 7ft. |
길이 허용차 | +/- 4.000 " |
자재 | 스테인리스 강 |
기질 | 열간 압연 |
두께 | 1 / 8 " |
두께 공차 | +/- 0.124 " |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | 평가되지 않음 |
전형적인 인장 강도 | 75,000에서 115,000 PSI로 |
전형적인 항복 강도 | 30,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 5.24 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 213.36 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7222403065 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.