항목 | 육각 스톡 |
합금 유형 | 12L14 |
마감재 | 닦지 않은 |
육각 크기 | 1" |
육각 폭 공차 | +/- 0.003 " |
길이 | 3ft. |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 탄소강 |
기질 | 콜드 마감 |
타입 | 범용 |
전형적인 인장 강도 | 78,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 60,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 4.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7228706000 |
원산지 | SG |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 길이 허용차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HJX1 | 3" | 6" | +/- 6.000 " | ₩ 1,454,705 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.