그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물 커넥터 |
마감재 | 니켈 도금 |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
입구 유형 | 보정 |
내부 코어 | PVC |
길이 | 12 " |
자재 | 꼰 나일론 |
최대 일의 압박감 | 250 PSI |
너트 재질 | 황동 |
온도 운영. | 175 F |
콘센트 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | 보정 |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 5909002000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.