항목 | 랩 조인트 플랜지 |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | 용접 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 6" |
파이프 크기 | 2" |
온도. 범위 | -60도 ~ 450도 F |
선박 중량 (kg) | 2.22 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307215000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.