APPROVED VENDOR 4UGL4 호일 롤 309 스테인레스 스틸 0.002 두께 x 24 인치 너비 100 피트
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호일 롤 |
합금 유형 | 309 |
마감재 | 평원 |
길이 | 100ft. |
길이 허용차 | +/- 0.100 " |
자재 | 스테인리스 강 |
기질 | 부드러움 |
두께 | 0.002 " |
두께 공차 | +/- 0.100 " |
타입 | 고온 |
전형적인 인장 강도 | 75,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 30,000 PSI |
폭 | 24 " |
폭 포용력 | +/- 0.010 " |
선박 중량 (kg) | 8.75 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 67.82 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 7220900015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.