그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호일 롤 |
합금 유형 | 1100 시리즈 |
마감재 | 평원 |
길이 | 100ft. |
길이 허용차 | +/- 0.100 " |
자재 | 알류미늄 |
기질 | 풀 하드 |
두께 | 0.002 " |
두께 공차 | +/- 0.100 " |
전형적인 인장 강도 | 27,000의 PSI |
전형적인 항복 강도 | 24,000의 PSI |
폭 | 18 " |
폭 포용력 | +/- 0.010 " |
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 7607113000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 기질 | 두께 | 전형적인 인장 강도 | 전형적인 항복 강도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UGE8 | 500ft. | 부드러움 | 0" | 13,000의 PSI | 5,000의 PSI | 12 " | ₩ 101,920 | |
4UGE9 | 1000ft. | 부드러움 | 0" | 13,000의 PSI | 5,000의 PSI | 12 " | ₩ 178,937 | |
4UGF1 | 500ft. | 부드러움 | 0" | 13,000의 PSI | 5,000의 PSI | 18 " | ₩ 158,340 | |
4UGF2 | 1000ft. | 부드러움 | 0" | 13,000의 PSI | 5,000의 PSI | 18 " | ₩ 269,237 | |
4UGF3 | 250ft. | 부드러움 | 0.001 " | 13,000의 PSI | 5,000의 PSI | 12 " | ₩ 86,957 | |
4UGF5 | 250ft. | 부드러움 | 0.001 " | 13,000의 PSI | 5,000의 PSI | 18 " | ₩ 104,317 | |
4UGF6 | 500ft. | 부드러움 | 0.001 " | 13,000의 PSI | 5,000의 PSI | 18 " | ₩ 204,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.