APPROVED VENDOR 4UEJ8 조정 가능한 높이 작업대 너비 72 스테인레스 스틸 언더 쉘프
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 작업대 |
색상 | 회색 |
깊이 | 30 " |
높이 | 34 1/2 ~ 35 1/2 " |
정격 하중 | 600의 파운드. |
자재 | 스테인리스 스틸 탑, 프레임 및 언더쉘프 |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 98.01 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 186.69 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2KRD6 | 30 " | 스테인리스 스틸 탑 및 백스플래쉬, 아연 도금 프레임 및 언더쉘프 | 48 " | ₩ 968,695 | ||
2KRD7 | 30 " | 스테인리스 스틸 탑 및 백스플래쉬, 아연 도금 프레임 및 언더쉘프 | 72 " | ₩ 1,406,230 | RFQ
| |
2KRD8 | 30 " | 스테인리스 스틸 상단, 아연 도금 프레임 및 하부 선반 | 48 " | ₩ 756,525 | ||
2KRD9 | 30 " | 스테인리스 스틸 상단, 아연 도금 프레임 및 하부 선반 | 72 " | ₩ 1,007,597 | RFQ
| |
2KRE1 | 30 " | 스테인리스 스틸 상단, 아연 도금 프레임 및 베이스 | 48 " | ₩ 734,702 | ||
2KRE2 | 30 " | 스테인리스 스틸 상단, 아연 도금 프레임 및 베이스 | 72 " | ₩ 1,004,605 | RFQ
| |
2KRE6 | 24 " | 스테인리스 스틸 상단, 아연 도금 프레임 및 하부 선반 | 24 " | ₩ 792,137 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.