항목 | 유전체 젖꼭지 |
연결 | NPT |
길이 | 4" |
자재 | 비 합금강 및 PEX |
최대. 압력 | 150psi @ 200도 F |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 1" |
스케쥴 | 40 스케줄 |
타입 | 전기 저항 용접 |
WOG(PSI) | 150 @ 200도 F |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8547900030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.