항목 | 접이식 풀 핸들 |
색상 | 은 |
마감재 | 광택 아연 |
그립 직경. | 3 / 8 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 강철 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 2.75 " |
실장 형 | 나사산없는 스루 홀 |
나사 크기 | # 10 x 3/4 " |
초록. 장착 구멍 Ctr. 클릭률 | 1-7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 색상 | 마감재 | 전체 폭 | 나사 크기 | 그립 직경. | 하드웨어 | 정격 부하 (Y / N) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WAF8 | 나사산없는 스루 홀 | 은 | 광택 아연 | - | # 6 x 3/4 " | 1 / 4 " | 포함 사항 | N | ₩ 6,020 | ||
oracleactuary | 나사산없는 스루 홀 | 은 | 광택 아연 | - | # 12 x 1-1 / 4 " | 3 / 8 " | 포함 사항 | N | ₩ 18,410 | ||
4NRV5 | 스레드 스터드 | 은 | 매트 | 1 9 / 16 " | 8-32 | 1 / 4 " | 포함 사항 | Y | - | RFQ
| |
4PE26 | 용접 | 자연의 | 자연의 | - | - | 3 / 8 " | 포함되지 않음 | N | ₩ 8,995 | ||
4PE28 | 나사산없는 스루 홀 | 은 | 광택 아연 | 3" | # 10 x 1 " | 3 / 8 " | 포함 사항 | N | ₩ 9,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.