그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸들 잡아 당기기 |
색상 | 검정 |
마감재 | 분말 코팅 |
그립 직경. | 3 / 4 " |
그립 길이 | 4-1 / 2 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 강철 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 5.5 " |
실장 형 | 나사산없는 스루 홀 |
투영 | 1-13 / 32 " |
나사 크기 | # 9 x 3/4 " |
초록. 장착 구멍 Ctr. 클릭률 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8302416015 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.